CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO EASY S2. R32

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type sol
  • puissance frigorifique 2...2 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO EASY S2. Climatiseur sur pieds. Fluide frigorigène R32. Puissance froid : 2,6 kW

 
 

Détails du produit

Climatiseur sans unité extérieure. Aucune attestion de manipulation des fluides nécessaire pour le montage. Pieds intégrés pour une pose facilité.Puissance froid = 2,0 kW et puissance chaud = 2,0 kW.

UNICO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur monobloc

Modèle type

sol

Largeur

693 mm

classe énergétique chauffage

B

classe énergétique refroidissement

A

puissance frigorifique

2...2 kW

tension de raccordement (système)

230 V

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique (nominale)

2...2 kW

capacité de déshumidification

2.2 l/h

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

0.8 kWh

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.285 kg

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

débit d'air max.

405 m³/h

commande

télécommande

minuteur

Oui

poids

34.4 kg

Profondeur

276 mm

Hauteur

665 mm

Info produit

Gamme

UNICO

Multiple de vente

1

Code Douane

84151010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.