CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO PRO 30 HP WIFI. R32

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 1.9...3.4 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage
  • Modèle type cloison (basse)

CLIMATISEUR MONOBLOC REVERSIBLE SANS UNITE EXTERIEUR UNICO PRO 30 HP Carte WIFI et modbus intégré. Fluide frigorigène R32. Classe A+. Puissance froid : 2,6 kW

 
 

Détails du produit

Climatiseur sans unité extérieure. Aucune attestion de capacité nécessaire pour le montage. Le plus puissant de la gamme avec moteur Inverter et gaz R32. Livré avec une télecommande, pilotable par smartphone.

UNICO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. Chauffage - Système thermo A
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Climatiseur monobloc

niveau de pression acoustique (chauffage)

32...41 dB(A)

niveau de pression acoustique (refroidissement)

32...41 dB(A)

classe énergétique chauffage

A

classe énergétique refroidissement

A+

puissance frigorifique

1.9...3.4 kW

tension de raccordement (système)

230 V

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique (nominale)

1.5...3 kW

capacité de déshumidification

1.3 l/h

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.46 kg

avec filtre

Oui

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

débit d'air max.

490 m³/h

commande

télécommande

minuteur

Oui

poids

39 kg

Profondeur

215 mm

Hauteur

520 mm

Modèle type

cloison (basse)

Largeur

903 mm

Info produit

Gamme

UNICO

Multiple de vente

1

Code Douane

84151010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.