Kit Haori - Turquoise - Etoffe en tissu personnalisable à l'infini

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée autre

Kit Haori - Turquoise - Etoffe en tissu de haute qualité personnalisable - Personnalisation à l'infini

 
 

Détails du produit

Kit habillage pour unité murale design Haori.
Etoffe de couleur turquoise.
Habillage interchangeable avec d'autres couleurs, selon les besoins et les envies.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

autre

Profondeur

80 mm

Hauteur

45 mm

Largeur

360 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

63079098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.