Mural Perfera 2,5 kW compatible monosplit et multisplit R32

Main media

Mural Perfera 2,5 kW compatible monosplit et multisplit R32 la gamme idéale pour un confort en toute saison et aux fonctionnalités ultra intelligentes

 
 

Détails du produit

Perfera

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

PERFERA

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.5 mm

tension de raccordement

230 V

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.4 mm

Profondeur

252 mm

Hauteur

298 mm

nombre de phases

1

poids

11.5 kg

Largeur

804 mm

avec filtre anti-odeurs

Oui

diamètre évacuation des condensats

16 mm

technologie Inverter

Oui

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

nombre de niveaux de soufflerie

5

avec télécommande

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.