Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.9...3 kW
  • puissance calorifique (nominale) 0.9...5.4 kW
  • principe de fonctionnement rafraîchissement et chauffage

Unité Extérieure PAC Air/Air Mono R32 - TAKAO PLUS KJCA - 3400W - A+++ en chaud et froid - Acoustique préservée, seulement 47 dB(A) et mode silence - Traitement anti-corrosion renforcé

 
 

Détails du produit

TAKAO PLUS KJCA

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84151090

Gamme

TAKAO PLUS KJCA

Unité extérieure mono-split

différence de hauteur maximale

15 m

longueur maximale de conduit

20 m

plage de température de fonctionnement chaud (Wet Bulb)

-20...24 °C

plage de température de fonctionnement froid(Dry Bulb)

-10...50 °C

diamètre externe de tube conduite de liquide

6.35 mm

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

classe énergétique refroidissement

A+++

cOP (chauffage)

4.21

eER (refroidissement)

3.91

puissance absorbée nominale chauffage

0.95...0.95 kW

puissance frigorifique

0.9...3 kW

puissance absorbée nominale refroidissement

0.87...0.87 kW

type de réfrigérant

R32

technologie Inverter

Oui

puissance calorifique (nominale)

0.9...5.4 kW

diamètre extérieur de tuyau, conduite d'aspiration

9.52 mm

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

potentiel de réchauffement global (PRG/GWP)

675

niveau de puissance acoustique

59...59 dB(A)

niveau de pression acoustique chauffage

47...47 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement

47...47 dB(A)

consommation d'énergie annuelle climatisation (350h - pleine charge)

137 kWh

SEER (refroidissement)

8.7

charge en fluide réfrigérant préchargé

0.87 kg

fréquence

50 Hz

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

poids

31 kg

Profondeur

290 mm

Hauteur

542 mm

Largeur

799 mm