Unité Intérieure PAC Air/Air Console compacte R32 - TAKAO KVCA - 2500W

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 2.5...2.5 kW

Unité Intérieure PAC Air/Air Console compacte R32 - TAKAO KVCA - 2500W - Dc inverter - Confort acoustique - Double diffusion - Télécommande infra-rouge - Compatible avec unités multi-splits

 
 

Détails du produit

TAKAO KVCA CONFORT

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

TAKAO KVCA CONFORT

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Unité intérieure de climatisation

diamètre nominal conduite de liquide

1/4 pouce

puissance frigorifique

2.5...2.5 kW

type de réfrigérant

R32

puissance calorifique (nominale)

3.5...3.5 kW

diamètre nominal, conduite d'aspiration

3/8 pouce

Profondeur

200 mm

Hauteur

600 mm

Largeur

740 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.