Unité extérieure R32 monosplit tertiaire 3,5 kW Turbo

Disponible auprès de votre agence
En raison de la règlementation F-Gas, consultez directement votre agence habituelle.
Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type fente simple

Unité extérieure monosplit tertiaire turbo 3,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures gainables, consoles, cassettes et plafonniers convertibles

 
 

Détails du produit

> Unité extérieure universelle,
> Applications twin, triple et quadri,
> Contrôle du niveau de charge du fluide frigorigène,
> Chauffage et rafraîchissement à -15°C.
> Sélection rapide du système grâce au configateur EasyQuote
> Garantie 3 ans pièces , 5 ans compresseur.
> Offre de mise en service disponible en option (nous consulter)

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84189990

Unité intérieure de climatisation

type de réfrigérant

R32

fréquence

autre

Profondeur

280 mm

Hauteur

580 mm

Modèle type

fente simple

Largeur

810 mm