Unité intérieure Etherea Z ZKE Blanc 2 kW

Main media

Caractéristiques principales

  • puissance frigorifique 0.75...2.65 kW
  • Type d'unité intérieure cloison (haute)

Unité intérieure murale Gamme Etherea Z ZKE Blanc Mat 2 kW avec Technologie nanoe

 
 

Détails du produit

Etherea z

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Gamme

Etherea z

Unité intérieure de climatisation

avec filtre anti-odeurs

Oui

avec filtre de purification d'air

Oui

débit d'air chauffage

714...714 m³/h

débit d'air refroidissement

624...624 m³/h

puissance frigorifique

0.75...2.65 kW

Type d'unité intérieure

cloison (haute)

puissance calorifique (nominale)

0.75...4 kW

avec télécommande sans fil

Oui

capacité de déshumidification

1.3 l/h

compatible avec Amazon Alexa

Oui

compatible avec Google Assistant

Oui

protection de l'appareil

16 A

principe de fonctionnement

rafraîchissement et chauffage

tension de raccordement

230 V

nombre de phases

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.