Unité intérieure murale Energy Pro X Blanc 5 kW - R32 - Garantie 5 ans

Main media

Unité murale universelle EPX Blanc 5 kW - R32 - Garantie 5 ans - AI Smart - Hi-Nano - Flux 4D - Autonettoyage - Ailettes antibactériennes - Anti-moisissure - Filtre 4 en 1 - Easy installation - Wifi via l'app ConnectLife - Contrôle vocal.

 
 

Détails du produit

>Les unités intérieures Energy Pro X peuvent être installées en monosplit ou en multisplit, selon les besoins de l'utilisateur.
>Un revêtement élégant en aluminium brossé, disponible en noir ou en blanc, s'intègre parfaitement à tous les intérieurs.
>Profitez d'un environnement sain grâce à la technologie de purification d'air Hi-Nano, à la fonction autonettoyage de l'évaporateur, aux ailettes antibactériennes et au filtre 4 en 1.
>Le système Easy Installation permet une mise en place rapide.
>Un détecteur de présence adapte automatiquement le flux d'air et la température pour un confort optimal, sans courant d'air désagréable.
>Pilotez votre climatiseur via l'application ConnectLife ou par commande vocale, grâce au module WiFi intégré.
>Les unités intérieures Energy Pro X sont certifiées Eurovent et garanties 5 ans.
> Une sélection rapide du système grâce au configurateur EasyQuote
> Offre de mise en service disponible en option (nous consulter)

Energy pro x

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Energy pro x

Multiple de vente

1

Unité intérieure de climatisation

type de réfrigérant

R32

avec télécommande sans fil

Oui

capacité de déshumidification

2 l/h

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

fréquence

autre

Largeur

877 mm

poids

10 kg

Hauteur

301 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.