Unité intérieure murale Max Comfort - R32 - 2 kW - Mono Multi - Garantie 5 ans

Main media

Unité murale Max Comfort 2kW - R32 - Garantie 5 ans - Compatible mono et multisplit - Télécommande sans fil inclus - Fonction I FEEL - Filtration par ionisation - Wifi de série et pilotage via l'app ConnectLife - Option commande filaire

 
 

Détails du produit

> Les unités intérieures murales Max Comfort sont universelles : elles sont compatibles en monosplit ainsi qu'en multisplit.
> Environnement intérieur sain : filtration par ionisation Hi Nano, filtre PP lavable, filtres charbon actif, autonettoyage de l'évaporateur, ailettes antibactériennes, anti-moisissures.
> Fonctionnement silencieux pour un environnement calme et confortable de jour comme de nuit,
> Installation et appairage ultra rapide du module wifi pour le pilotage depuis un smartphone avec l'app ConnectLife et le contrôle vocal compatible Google Assistant et Alexa.
> Sélection rapide du système grâce au configateur EasyQuote
> Les unités intérieures Max Comfort sont certifiées Eurovent.
> Garantie 5 ans toutes pièces.
> Offre de mise en service disponible en option (nous consulter)

Max comfort

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Max comfort

Multiple de vente

1

Unité intérieure de climatisation

type de réfrigérant

R32

avec télécommande sans fil

Oui

fréquence

autre

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.