Filtre polyester qualité G3 - de 16 mm d'épaisseur en rouleau de 5 x 1m mètre

Main media

Filtre polyester qualité G3 - de 16 mm d'épaisseur en rouleau de 5 mètres x 1 mètre - classement au feu M1

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Filtre (climatisation de boîtier / d'armoire de commande)

Matériau

autre

classe de filtre

G3

Profondeur

1000 mm

Hauteur

15 mm

Largeur

5000 mm

Couleur

blanc

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.