Calybox 230 Gestionnaire d'énergie de 1 à 3 zones pour chauffage fil pilote

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type compteur d'énergie
  • autres systèmes de bus sans
ICON

Gestionnaire d'énergie semi encastré connecté 3 zones pour chauffage électrique fil pilote - Programmation et délestage monophasé et triphasé

 
 

Détails du produit

Fonctions : Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones de chauffage électrique fil pilote
Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres
Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h
Gestion tarifaire de l'ECS sur commande heures creuses ou programmation horaire
Délestage monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé) du chauffage électrique et de l'ECS
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système Bénéfices : Solution idéale pour installation avec fil pilote raccordé au tableau
Solution évolutive avec l'application maison connectée

Calybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestionnaire d'énergie

interface d'impulsions S0

sans

changement de tarif

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

Modèle type

compteur d'énergie

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

radio bidirectionnelle

Oui

homologation selon PTB

Non

système de bus KNX-radio

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Info produit

Gamme

Calybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.