Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Programmateur 2 zones pour chauffage électrique fil pilote avec dérogations - Fixation en saillie
Fonctions : Programmation hebdomadaire
Commande de radiateurs électriques fil pilote 4 et 6 ordres (confort, éco, hors gel, arrêt)
Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 heures
Dérogation permanente par la molette
Absence programmable de 1 à 365 jours
Affichage de la température d'ambiance Bénéfices : Installation simple et rapide en ambiance
Aucun élément au tableau électrique
Driver
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Temps de commutation le plus court canal 2
Temps de commutation le plus court canal 1
carte mémoire incluse
entrée externe de contact à poussoir
Classe de protection (IP)
guidage texte à l'écran
courant de commutation nominal à 250 V CA
réserve de marche en heures
fréquence de la tension d’alimentation
compteur d'heures
Tension d'alimentation
radioguidé (DCF77)
programmation externe
contact de commutation hors tension
Type de tension d'alimentation
commande manuelle
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver
synchronisé avec le secteur
programme d'impulsion
programme aléatoire
programme vacances
programme 24 h
programme 60 min
GPS
programme annuel
programme hebdomadaire
radioguidé
Nbre de canaux
programme astronomique
Profondeur
Hauteur
Largeur
Type de pose