Pack Delta 8000 Connecté Pack de programmation et régulation 4 zones

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique 230 V
ICON

Pack programmation/régulation 4 zones pour système multizone hydraulique et/ou aéraulique : 1 boîtier technique Delta 8000, 1 passerelle radio Delta 8000 RF, 4 thermostats d'ambiance Radio Delta 8000 TA RF, 1 box maison connectée Tydom Home

 
 

Détails du produit

Fonctions : Régulation de 4 zones en mode chauffage ou rafraîchissement, extensible jusqu'à 8 zones pour les vannes ou registres 2 fils
Modification de la consigne de chaque zone à partir de chaque thermostat
Programmation centralisée ou par zone à partir de l'application maison connectée Delta Dore
Possibilité de doubler les zones avec l'ajout d'un second boîtier (2 x 8 zones en commande 2 fils, 2 x 4 zones en commande 3 fils)
Fonction abaissement sur détection d'issue ouverte (détecteur d'ouverture Delta Dore nécessaire)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
Commande radio déportée du générateur possible via récepteur RF6420 (M/A) ou RF6450 (M/A et change over) Bénéfices : Installation simple sans câblage entre le local technique et les pièces
Solution extensible par l'ajout de thermostats supplémentaires et d'un second boîtier technique

Delta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Delta

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat d'ambiance programmable

adapté aux climatiseurs

Oui

adapté aux chauffages

Oui

différence ajustable

Oui

capteur externe

Non

charge de contact max.

2 A

optimisation

Non

température affichée

Oui

exécution horloge

numérique

nombre de sorties refroidissement

4

nombre de sorties chauffage

4

avec raccord d’eau

Non

type de régulation on/off

Oui

caractéristique de réglage

PI

classe de la température de contrôle

IV

avec récepteur

Oui

Classe de protection (IP)

IP33

Type d'horloge

horloge hebdomadaire

commande

bouton

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

230 V

avec affichage

Oui

profondeur

43 mm

hauteur

95 mm

largeur

250 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.