Tybox 1010 WT Gestionnaire d'énergie 1 zone + indication des consommations

Main media

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX Non
  • Modèle type compteur d'énergie
  • autres systèmes de bus sans
ICON

Gestionnaire d'énergie 1 zone connecté - Régulation d'une chaudière ou PAC + affichage des consommations toutes énergies en ambiance

 
 

Détails du produit

Fonctions : Programmation hebdomadaire et régulation (PI ou ToR) d'une installation pour chaudière, pompe à chaleur ou poêle à bois
Détection de fenêtre ouverte pour la gestion automatique de la température à l'aide d'un détecteur d'ouverture
Affichage des consommations, des historiques en mois/année (pour une installation triphasée, utiliser 1 ou plusieurs Tywatt RT Tri selon le cas)
Gestion de l'ECS sur commande heures creuses ou par programme horaire
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore Bénéfices : Compatible pompe à chaleur chaudière, poêle à granulés, CESI et ECS thermodynamique Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Tybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gestionnaire d'énergie

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

radio bidirectionnelle

Oui

interface d'impulsions S0

sans

changement de tarif

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Oui

système de bus KNX

Non

Modèle type

compteur d'énergie

système de bus KNX-radio

Non

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

homologation selon PTB

Non

Info produit

Gamme

Tybox

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.