Accessoire de contrôle sonde déportée infrarouge

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui

Accessoire de commande pour unité intérieure: Accessoire sonde de température avec communication radio sans fil

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires de climatisation

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

Profondeur

250 mm

Hauteur

14 mm

Largeur

160 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84159000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.