Danfoss 088L0122 Thermostat ECtemp Touch 16A IP21 écran tactile sonde NTC réglage 5-35°C blanc RAL9010 pour chauffage au sol

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique 230 V
  • raccordement 2-fils intégral

Thermostat d'ambiance ECtemp Touch, 16A/3680W, IP21, programmable, écran tactile, livré avec sonde NTC 15kOhm à 25°C, modulation PWM, plage de réglage 5-35°C. Dimensions 85x85x20 mm. Couleur : Blanc pur RAL 9010.

 
 

Détails du produit

Avantages:
• Grand écran tactile de 2 pouces
• Assistant de configuration intégré
• Des fonctionnalités simples et intuitives
• Fonction PWM adaptative
• Compatible avec plusieurs sondes NTC
• Configuration du code en option
• Dépannage en ligne facile

Le ECtemp/DEVIreg™ Smart est un thermostat programmable intuitif à connecter au Wi-Fi et à DEVIsmart™ App contrôlable de n'importe où, à n'importe quel moment. Le thermostat est principalement utilisé pour contrôler du chauffage au sol.

Devireg/ectemp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Devireg/ectemp

Code Douane

90321020

Multiple de vente

1

Thermostat d'ambiance programmable

tension max. contacts

230 V

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

consommation d'énergie en courant de veille (solstandby)

400 W

classe de la température de contrôle

II

Classe de protection (IP)

IP21

adapté aux climatiseurs

Non

charge de contact max.

16 A

exécution horloge

numérique

caractéristique de réglage

autre

Compatible avec Apple HomeKit

Non

type de régulation on/off

Oui

Compatible IFTTT

Non

Type d'horloge

horloge hebdomadaire

antidéflagration

Non

commande

écran tactile

finition des contacts

électronique

Hauteur

85 mm

Largeur

95 mm

type d'alimentation électrique

230 V

avec rétraction thermique

Oui

avec affichage

Oui

raccordement

2-fils intégral

Profondeur

24 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.