Danfoss 088L0444 Thermostat modulaire ECtemp 330 Rail DIN -10°C/+10°C 230V 16A sonde 3m NTC 15kOhm classe II IP20

Main media

Thermostat modulaire ECtemp 330 Rail DIN -10°C/+10°C, 85 x 36 x 58, 220 - 240V 50/60 Hz, 16A fermeture (3680W sous 230V), 10A ouverture, IP 20, classe II, hystérésis +- 0,2°C, livré avec une sonde de 3m (NTC 15kOhm à 25°C)

 
 

Détails du produit

Devireg/ectemp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Devireg/ectemp

Régulateur de température

type de capteur

autre

profondeur de construction

58 mm

Classe de protection (IP)

IP20

plage de réglage de confort

-10...10 °C

entrée de programme temporel

Non

commutateur de sélection

Non

tension assignée (Ue)

220...240 V

courant de commutation nominal à 250 V, sans potentiel

16 A

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver

Non

programme vacances

Non

largeur en nombre de modules

36

fréquence assignée

50...60 Hz

autonomie

0 h

Modèle type

analogique

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.