Module Electrique CSH

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type droit
  • Couleur blanc
ICON

Module de chauffage électrique CSH additionnel

 
 

Détails du produit

Pour radiateurs non reliés mais compatible fil pilote (nécessite un
module de chauffage par radiateur).
Fonctionne uniquement avec le thermostat CSH électrique. (L151011001)

Comap smart heating

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouton de thermostat de radiateur

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

avec dispositif antivol

Non

compatible avec vanne radiateur

Oui

protection contre le vandalisme

Non

numéro RAL

9016

Modèle type

droit

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Comap smart heating

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.