Pack Starter Connecte VALC Chauffage Au Sol Avec Web Hub

Main media

Pack Airzone Starter Connecte Ws Hub Innobus Pro8 VALC Pour Plancher Chauffant et Rafraîchissant

 
 

Détails du produit

Pack Airzone Innobus Pro8 VALC pour le contrôle des installations de plancher chauffant-rafraîchissant.
Comprend :
1x Platine centrale Airzone Innobus Pro8
1x Module de contrôle  d'électrovannes filaires
1x Webserver HUB Airzone Cloud
Câble Airzone Bus 15m
Fonctionnalités :
Communication avec les unités de contrôle intégral de l'installation.
Communication avec d'autres systèmes de contrôle externe via le bus d'intégration.
Gestion allant jusqu'à 8 zones et 10 actionneurs Airzone de vannes filaires.
Deux sorties de relais configurables en tant que demande de circuit haute/basse température ou fonctionnement manuel.
Une entrée analogique pour la mesure de la température de l'eau de production, grâce à une sonde de température.
Boutons de manœuvre forcée.
Configuration et contrôle des paramètres des zones (Temp. ambiante et de consigne, mode de fonctionnement, etc.) et des systèmes par plateforme Cloud.
Accès au routeur via App par connexion Bluetooth.

Innobus Pro8

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90328900

Gamme

Innobus Pro8

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.