Sonde départ vanne 3 voies pour pilote Z1

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

Sonde départ vanne 3 voies pour pilote hydraulique Z1 intuis de pompe à chaleur intuis

 
 

Détails du produit

Sonde départ vanne 3 voies.
Convient pour les produits Auer des séries :
- pompes à chaleur HRC70,
- chaudières gaz Pulsatoire,
- chaudières fioul Rembrandt.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

3100 mm

Hauteur

6 mm

Largeur

6 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.