Sonde extérieure pour pompe à chaleur intuis

Main media

Caractéristiques principales

  • pièce détachée Non
  • accessoire Oui
  • type d'accessoire/pièce détachée circuit de chauffage
ICON

Sonde extérieure pour pompe à chaleur intuis permettant un contrôle des circuits hydrauliques

 
 

Détails du produit

Sonde extérieure.
Convient pour les produits Auer des séries :
- chaudières fioul Rembrandt,
- chaudières électriques Gialix MA, MT et mobile,
- modules thermiques avec ECS accumulée Logix.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Accessoires pour pompe à chaleur

pièce détachée

Non

Hauteur

70 mm

Largeur

86 mm

accessoire

Oui

type d'accessoire/pièce détachée

circuit de chauffage

adapté à

montage à l’intérieur

Profondeur

34 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84039090

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.