Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Capteurs passifs pour l'acquisition de la température dans les pièces.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
adapté à l'air
convient pour montage dans conduit d’aération
matériau élément
câble fixe sur capteur
Adapté à un montage au plafond
profondeur boîtier
largeur boîtier
hauteur boîtier
type de capteur
bouton-poussoir de mise en veille
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
mesure de la température moyenne
Compatible avec Apple HomeKit
potentiomètre avec bouton de réglage
élément de capteur à l'extérieur du boîtier
avec protection contre l'inversion de polarité
paramétrage offset possible
nombre de signaux de sortie
technologie LoRa
mesure des particules (PM)
mesure de l'humidité absolue de l'air
mesure de l'enthalpie
mesure de température active
mesure passive de la température
mesure des COV
mesure du CO1
mesure du point de rosée
élément de capteur à l'intérieur du boîtier
protocole pris en charge pour MP (multipoint)
NFC (Near Field Communication)
supporte protocole BACnet
plage de mesure de la température
Compatible IFTTT
Bluetooth
adapté aux liquides
adapté aux gaz
représentation de tendance
lieu d'utilisation
nombre de plages de sortie 4 mA ... 20 mA
nombre de plages de sortie 2 V ... 10 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 5 V
nombre de plages de sortie 0 V ... 10 V
Avec matériau de fixation
nombre de plages de sortie 0 mA ... 20 mA
nombre de plages de mesure
Classe de protection (IP)
compatible Wi-Fi
Antidéflagration
fixation du couvercle
mémorisation possible des défaillances
supporte protocole Modbus
supporte le protocole KNX
Température ambiante
technologie
mesure de l'humidité relative de l'air
montage de tube possible
type d'alimentation électrique
avec boîtier
Montage mural
avec affichage
Couleur du boîtier
sans fil
Multiple de vente
Code Douane