Thermostat Modulant Intelligent Netatmo pour chaudière OpenTherm - saillie

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure 0...50 °C
  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • raccordement sans fil

Thermostat Modulant Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour chaudières OpenTherm, à accumulation et modulantes - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateur secteur, piles

 
 

Détails du produit

Contrôle à distance
Modulation OpenTherm intelligente
Alertes en cas de dysfonctionnement
Contrôle de l'eau chaude sanitaire via un planning séparé
Installation sans fil

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Thermostat intelligent

adapté aux climatiseurs

Non

adapté aux chauffages

Oui

capteur externe

Non

valeur différentielle

0...0 K

charge de contact max.

4 A

nombre de programmes de mise en marche/arrêt

3

optimisation

Oui

température affichée

Oui

exécution horloge

numérique

nombre de sorties refroidissement

0

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Oui

réglage dépendant de la météo

Oui

caractéristique de réglage

PID

tension max. contacts

250 V

modulation du type de régulation

Oui

type de régulation on/off

Oui

nombre de sorties de ventilation

0

ventilation

Non

Compatible IFTTT

Non

avec détecteur de présence

Non

convient pour commande de chauffage urbain

Non

convient pour commande de chauffage au sol

Non

classe de la température de contrôle

VI

type de capteur

capteur de résistance

protocole de communication

openTherm

Classe de protection (IP)

IPX0

Type d'horloge

horloge journalière

auto-apprentissage

Oui

commande à distance possible

Oui

commande

bouton

plage de mesure

0...50 °C

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec rétraction thermique

Oui

avec affichage

Oui

raccordement

sans fil

Profondeur

22 mm

Hauteur

83 mm

Largeur

83 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.