Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat d'ambiance bi-métal chauffage eau chaude contact à ouverture (NF) et interrupteur On/Off. 230V
Thermostat ambiance bi-métal chauffage eau chaude contact à ouverture voyant inter I-O 230V
La gamme de thermostats de chauffage Hager est une gamme complète de thermostats pour tout type de chantier.
La gamme est composée :
•Des thermostats
•Des sondes associées
•Des accessoires de montage
Intégrant la régulation, on retrouve des versions pour chauffage :
•Electrique à fil pilote
•Electrique de type dalle chauffante
•Eau chaude à 2 fils
•Eau chaude à 4 fils
•Eau chaude 230V à contact inverseur ou abaissement
•Climatisation
Selon les versions, il est possible de choisir des installations :
•Filaires ou radio
•Alimentées en 230V , 24V ou sur pile
•Avec sonde intérieure et (ou) intérieure
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
type de capteur
Type d'alimentation électrique
Couleur