Thermostat d'ambiance numérique bluetooth. alimentation 230V. Contact 16 A.

Main media

Caractéristiques principales

  • plage de mesure 2...30 °C
  • type d'alimentation électrique 230 V
  • raccordement tri-quadrifilaire

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 16 A. Alimentation 230V.

 
 

Détails du produit

Thermostat à horloge alimentation 230V, Contact 16 A/250 V AC. Configurables via l'application. Programmes 24H/7JRS, Il dispose également d'une entrée externe pour des capteurs externes

Ramses

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Ramses

Thermostat d'ambiance programmable

adapté aux climatiseurs

Non

affichage de l’HR

Non

différence ajustable

Oui

capteur externe

Non

valeur différentielle

0.2...5 K

charge de contact max.

16 A

nombre de programmes de mise en marche/arrêt

42

optimisation

Oui

température affichée

Oui

dérogation

Oui

sélecteur pour chauffage et eau chaude avec chauffage

Non

exécution horloge

numérique

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

réglage dépendant de la météo

Non

caractéristique de réglage

PI

avec récepteur

Non

tension max. contacts

250 V

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

Degré de protection (NEMA)

1

modulation du type de régulation

Non

type de régulation on/off

Oui

Compatible IFTTT

Non

classe de la température de contrôle

IV

type de capteur

bimétal

protocole de communication

autre

Classe de protection (IP)

IP40

Type d'horloge

horloge hebdomadaire

antidéflagration

Non

commande

bouton

plage de mesure

2...30 °C

finition des contacts

contact à fermeture (NO)

type d'alimentation électrique

230 V

avec rétraction thermique

Oui

avec affichage

Oui

raccordement

tri-quadrifilaire

Numéro RAL

9010

Profondeur

28 mm

Hauteur

107 mm

Largeur

107 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.