Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Le RDL131RF.ST se compose d'un thermostat de pièce sans fil et d'un récepteur sans fil qui contrôlent le chauffage via la communication OpenTherm. Sa conception sans câble permet une installation flexible
The RDL131RF.ST consists of a wireless room thermostat and a wireless receiver that control heating via OpenTherm communication. Its cable-free design allows flexible installation, while the integrated 7-day scheduler enables precise and energy-efficient temperature control tailored to daily routines.
- Room temperature control via built-in or external sensor
- Control type: Pure room control or with outdoor temperature compensation (OTC)
- One multifunctional inputs for external temperature sensors, open window detection etc.
- 7-day scheduler
- E-paper display with touch keypad
- Adjustable commissioning and control parameters
- Configuration via local user interface or Siemens QuickConfig app
- Installation: Wall-mounted or free-standing with table stand
- Wireless operating frequency: 433MHz
- Power supply:
- Thermostat: 2 × AA batteries, with a battery life of up to 2 years
- Receiver: Powered via OpenTherm appliance
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
présence d'une résistance anticipatrice
capteur externe
température affichée
avec indication du bruit
nombre de sorties refroidissement
nombre de sorties chauffage
avec raccord d’eau
caractéristique de réglage
avec récepteur
fonctionnement en arrière-plan
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Compatible IFTTT
classe de la température de contrôle
type de capteur
Classe de protection (IP)
Antidéflagration
plage de mesure
type d'alimentation électrique
avec affichage
raccordement
Numéro RAL
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose