Produit reconditionné

Tybox 1137 Reconditionné Thermostat d'ambiance programmable radio piles

Main media

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique pile non-rechargeable
  • raccordement tri-quadrifilaire
ICON

Reconditionné - Thermostat programmable radio piles pour chaudière/PAC non réversible ou poêle à bois, connectable - Alimentation piles

 
 

Détails du produit

Fonctions : Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée (PID avec base de temps réglable) ou Tout Ou Rien (TOR) pour chaudière ou pompe à chaleur (non réversible) ou poêle à bois 
Réglage de 2 consignes de température : Confort & Economie
Programmation : journalière ou hebdomadaire, avec préprogrammes intégrés modifiables à tout moment
Choix de programmation au ¼ d'heure, à la ½ heure ou à l'heure
Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire
Fonction absence pour appliquer un mode Hors Gel en cas d'absence prolongée
Verrouillage des réglages
Accès à la documentation d'installation du produit via le QR Code à flasher
Solution évolutive, compatible avec box maison connectée pour un pilotage connecté du thermostat  Bénéfices : Etalonnage de la sonde de température
Verrouillage des réglages
Rappel du service entretien annuel du générateur

Tybox

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Reconditionné

Oui

Multiple de vente

1

Code Douane

90321020

Gamme

Tybox

Thermostat d'ambiance programmable

adapté aux climatiseurs

Non

différence ajustable

Oui

capteur externe

Non

charge de contact max.

5 A

nombre de programmes de mise en marche/arrêt

7

optimisation

Oui

température affichée

Oui

exécution horloge

numérique

nombre de sorties refroidissement

0

nombre de sorties chauffage

1

avec raccord d’eau

Non

réglage dépendant de la météo

Oui

caractéristique de réglage

PID

avec récepteur

Oui

tension max. contacts

230 V

type de régulation on/off

Oui

classe de la température de contrôle

IV

type de capteur

capteur de résistance

Classe de protection (IP)

IP30

Type d'horloge

horloge hebdomadaire

antidéflagration

Non

commande

pivotant

finition des contacts

contact inverseur (NO/NC)

type d'alimentation électrique

pile non-rechargeable

avec affichage

Oui

raccordement

tri-quadrifilaire

numéro RAL

9003

profondeur

25 mm

hauteur

104 mm

largeur

80 mm

couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.