Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non), compatible installation mono/multizones, pilotage via l'App Tydom avec la box Tydom ou Tywell et gestion bioclimatique des occultants avec la box Tywell
Fonctions : Interface évolutive 2 en 1 : commande native du chauffage et/ou rafraichissement (1 récepteur max par interface) et gestion des occultants en lien avec une box Tywell
Affichage dynamique des informations sous forme de texte, symboles, planning pour une parfaite maîtrise de l'installation
Préprogrammes de chauffage et de rafraîchissement
En association avec une box Tywell :
- Gestion bioclimatique des occultants, avec affichage des évènements sous formes de notifications sur l'interface
- Commande centralisée des occultants
- Lancement du mode absence
- Gestion du mode général chaud/froid/arrêt
Depuis l'application Tydom (avec une box Tydom ou Tywell) :
- Gestion et programmation personnalisée
- Anticipation du démarrage de l'installation du chauffage Bénéfices : Installation simple et rapide, grâce à la technologie sans fil
Configuration auto-adaptative de l'interface selon la typologie d'installation (avec ou sans box Tywell ou Tydom)
Préprogrammes de chauffage et de rafraîchissement intégrés
Tywell
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
différence ajustable
capteur externe
adapté aux climatiseurs
adapté aux chauffages
charge de contact max.
température affichée
nombre de sorties chauffage
nombre de sorties refroidissement
tension max. contacts
caractéristique de réglage
avec récepteur
type de capteur
Classe de protection (IP)
classe de la température de contrôle
Antidéflagration
finition des contacts
type d'alimentation électrique
avec affichage
commande
plage de mesure
Profondeur
Hauteur
raccordement
Numéro RAL
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose