Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - Anthracite - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau
Ce thermostat ne nécessite ni fils ni installation. Sans fil, il est alimenté par batterie et peut être placé n'importe où grâce à son support pratique et son clip mural. Le grand écran multicolore et les boutons tactiles offrent la combinaison parfaite entre praticité et design emblématique. Il peut être utilisé pour tout type de chauffage : radiateurs à eau ou électriques et chauffage au sol. Il est noir (RAL 9005).
Wiser est la solution de gestion d'énergie du logement. Elle permet de maximiser les économies d'énergie grâce à un pilotage intelligent, sans compromis sur votre confort.
Wiser
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
classe de la température de contrôle
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
avec commande sur site
Finition de la surface
Transparent
avec affichage LED
Classe de protection (IP)
contact à poussoir de présence
fonctionnement en parallèle possible
réglage manuel de la valeur de consigne
avec protection contre le vol/démontage
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Qualité du matériau
avec affichage
Traitement de surface
Couleur
composition
Type de pose