Piège à son circulaire OCTA D160 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0

Main media

Piège à son circulaire Octa D160 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D

 
 

Détails du produit

> Piège à son circulaire Octa D160 avec joint pour atténuer fortement la propagation du bruit dans un réseau de ventilation ou de conditionnement d'air dans les bâtiments collectifs ou tertiaires
> Très faible taux de fuite : étanchéité du produit Classe D selon la norme EN 1751
> Longueur : 600 mm
> Enveloppe en acier galvanisé
> Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm
> Certification au feu M0 du produit complet

Octa

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Octa

Code Douane

73079980

Multiple de vente

1

Passage de toiture rond insonorisant conduit d'aération

matériau tube extérieur

acier galvanisé Sendzimir

matériau tube intérieur

acier galvanisé Sendzimir

pente du toit

400...400 °

avec joint prémonté

Oui

longueur de travail

600 mm

diamètre externe du canal

280 mm

épaisseur d'isolation

50 mm

diamètre nominal du conduit

280 mm

type de matériau isolant

laine de roche

raccordement

extrémité du conduit

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.