Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Régulateur de débit MR MONO D125 - 60 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60 °C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
> Le MR Mono D125 est la solution idéale pour maintenir un débit stable de 60 m³/h quelle que soit la variation de pression et ce sur une large plage de pression
> Faible niveau acoustique
> Extraction ou soufflage
> Positionnement en conduit vertical ou horizontal avec n'importe quelle orientation
> Corps en matière plastique (classement en réaction au feu M1) abritant la membrane régulatrice en silicone
> Maintien et étanchéité par joint extérieur périphérique double lèvre en élastomère
> Température de fonctionnement :
-10°C/ +60°C
> Distance de réserve : 1xØ en extraction et 3xØ en soufflage
> Fabriqué en France
Mr
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
diamètre nominal du conduit
différence de pression sur caisse-palette industrielle
Matériau
Longueur
commande
type de réglage