Kit entrée d'air hygroréglable EHB² 6-44 m³/h 34 dB - Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Couleur blanc
  • capacité 44 m³/h
ICON

Kit entrée d'air Hygroréglable EHB² Blanc = entrée d'air + auvent standard - Adapte son débit de - 6-44 m³/h - atténuation acoustique de 34 dB

 
 

Détails du produit

Application :
> Entrée d'air hygroréglable avec les débits 6-44 m³/h,
> Livré en kit avec auvent standard.
Description :
> Fixation sur mortaise fente double : 2 x (172 x 12) mm,
> Entrée d'air hygroréglable avec le socle standard,
> Isolement acoustique 37 dB,
> Dimensions : 45x406x31 mm,
> Couleur blanche,
> Design innovant et intégration discrète,
> Facilité de mise en œuvre.

Ehb²

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

réglage 2 positions

Non

avec réglage du volume

Non

longueur avant

406 mm

diamètre avant

372 mm

largeur avant

31 mm

régulation automatique

Oui

modèle d'air sortant limité

Oui

vanne d'alimentation en air

Non

vanne d'extraction d'air

Non

avec filtre

Non

profondeur d'encastrement

45.5 mm

Matériau

plastique

Numéro RAL

9016

Couleur

blanc

forme

autre

haute induction

Non

capacité

44 m³/h

Info produit

Gamme

Ehb²

Code Douane

39259010

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.