Pb 80 line - bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du canal de raccordement 80 mm
ICON

Bouche fixe universelle design LINE avec manchon court diamètre 80 - système d'adaptation universel breveté - design ultra-plat - entretien facile - peignable - pour extraction et insufflation - Sanitaires

 
 

Détails du produit


Confort acoustiqueAvec de faibles niveaux sonores aux bouches, la VMC simple flux autoréglable Autocosy est très silencieuse.
Installation rapide, facile et sûreLa gamme Autocosy est dotée du système Twist & Go qui permet une fixation rapide et étanche des conduits. Le raccordement électrique se fait sans outils et les piquages sont démontables. Sa fixation suspendue en combles avec cordelette pré-montée permet de faciliter son installation. La commande du groupe peut se faire par interrupteur 2 positions (non fourni).
Bouches esthétiquesSa version en kit comprend 3 bouches universelles au design extra-plat pour une meilleure intégration dans l'habitat.

Bouche line

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouche d'aération

diamètre nominal du canal de raccordement

80 mm

longueur avant

285 mm

largeur avant

145 mm

haute induction

Oui

Matériau

plastique

Info produit

Gamme

Bouche line

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.