Piquage TWIST&GO supplémentaire pour Hygrocosy - 80 mm

Main media
ICON

Piquage TWIST&GO supplémentaire pour Hygrocosy - Diamètre 80 mm - Accessoire pour VMC pavillonnaire simple flux hygroréglable

 
 

Détails du produit


Polyvalence et simplicité d'installationL'intégration des réseaux Clip & Go est simplifiée et son installation est deux fois plus rapide qu'un réseau rigide. Le système est adapté à la fois aux conduits circulaires et semi-circulaires.
Robustesse de l'installationLa résistance mécanique et l'étanchéité des réseaux Clip & Go est garantie grâce à ses joints d'étanchéité de classe D.
Qualité d'air optimaleGrâce à son intérieur lisse de qualité alimentaire et à son traitement antistatique et antibactérien, la qualité d'air est optimale en insufflation.

Twist&go

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Twist&go

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Selle ronde pour conduit d'air

Traitement de surface

autre

Matériau

plastique

Longueur

83 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.