Copernic h 700 - caisson simple flux c4 en ligne standard 700 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 700 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou en suspension
Confort acoustiqueLes modèles HI et HPCI de la gamme Copernic V sont équipés d'une isolation acoustique de série : la version HI est une version standard isolée acoustiquement et la version HPCI est une version avec régulation embarquée et isolation acoustique.
Facilité d'installationLe caisson extra-plat Copernic H de seulement 248 mm (pour la taille 400) est idéal pour une installation en faux-plafond. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou suspendu.
Facilité d'utilisationLa version HPCI du caisson d'extraction simple flux C4 est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour les versions H et HI, la vitesse est ajustable par un potentiomètre intégré en façade.
Modulation de débit et commande déportéeLa version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC.
Copernic h
pour voir vos prix et les stocks
volume d'air non chargé
Classe de protection (IP)
Gamme
Multiple de vente
Code Douane