Copernic v 400 - caisson simple flux C4 rejet vert. 400 m3/h

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 400 m³/h
  • Matière autre
ICON

Copernic v 400 - caisson d'extraction simple flux C4 rejet vertical 400 - VMC pour logements collectifs rénovation ou pour locaux tertiaires - débit maxi 400 m3/h - courbe naturellement plate - une vitesse de consigne

 
 

Détails du produit


Budget maitriséUn caisson prposant une offre standard pour un budget maîtrisé.
Facilité de mise en œuvre et de réglageL'installation des caissons Copernic V peut se faire en intérieur (comble …) ou extérieur (toit-terrasse) (IPX4). Pour les modèles 1000, 1500 et 2500 le réglagle de la vitesse se fait par potentiomètre. Le réglage de la vitesse variable déportée est également possible avec le variateur de vitesse VEM EC.

Copernic v

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Caisson de ventilation

volume d'air non chargé

400 m³/h

Classe de protection (IP)

IPX4

Matière

autre

Info produit

Gamme

Copernic v

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.