Critair ec 4500 silence - caisson d'extraction ultra silencieux - vmc tertiaire - isolation phonique - accès raccordement simplifié - piquages à joint en ligne - moteur ec basse consommation 400 v - sélecteur de vitesse - jusqu'à 4500 m3/h
Confort acoustiqueLa gamme Critair EC Silence est destinée à l'extraction d'air où l'exigence d'une performance acoustique est demandée (salles de musique, cinéma) mais également dans les ERP, locaux tertiaires et industriels (locaux d'enseignements, bureaux, salles de réunions, salles polyvalentes ...). L'isolation par mousse mélamine à cellule ouverte est spécifiquement adaptée au traitement phonique. L'ensemble moteur/turbine est monté sur silentbloc pour les tailles 1000 à 4500.
Installation facilitéeLa gamme de caissons extra-plats Critair EC silence de seulement 221 mm (pour les tailles 400 et 600) est idéale pour une installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur. Son bornier de raccordement est facilement accessible et son montage peut se faire à plat ou mural (se réferrer à la notice d'installation).
Utilisation simplifiéeLa version PCI du caisson d'extraction basse consommation Critair EC Silence est dotée d'un régulateur embarqué avec affichage digital qui permet une sélection intuitive des modes de fonctionnement. Pour la version EC, la vitesse est ajustable par un potentiomètre sur carte moteur. $
Modulation de débit et commande déportéeLa version PCI permet la régulation en pression constante ou débit variable (CO2, HR, présence avec accessoire type sonde). Le réglage de la vitesse à distance peut se faire avec accessoire type VEM EC sur EC 400/600 et EC PCI.
Critair ec silence
pour voir vos prix et les stocks
hauteur de conduit soufflage
largeur de conduit soufflage
diamètre de conduit soufflage
diamètre de conduit aspiration
hauteur de conduit aspiration
largeur de conduit aspiration
moteur 2 vitesses
adapté à la régulation de fréquence
convient pour réglage basse tension
moteur à courant continu
entraînement indirect
température maximale de l'air
adapté à une régulation par transfo
adapté à une commande électronique
volume d'air non chargé
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
raccordement électrique
tension de raccordement
Matière
longueur
raccordement
consommation d'énergie
hauteur
largeur
Multiple de vente
Code Douane
Gamme