Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Critair ta 600 ext gauche - caisson d'extraction double-peau servitude gauche - caisson double-peau - servitude gauche - pré-filtre g4 intégré - système plug & play - pilotage moteur par potentiomètre - alimentation monophasé 230 v
Simplicité et flexibilité d'installationLe Critair TA est un caisson double peau compact et silencieux permettant une installation en faux-plafond. Il peut être installé en intérieur et extérieur (pas d'option toiture) - indice de protection IP34. Le montage peut se faire au sol, au plafond ou mural avec accès latéral ou en façade. Il est également possible de choisir le coté de la servitude : servitude droite ou gauche. Une batterie de chauffage électrique ou hydraulique est intégrée au produit. Le raccordement aéraulique circulaire se fait en ligne.
Qualité d'air intérieurAvec le Critair TA, deux étages de filtration sont disponibles. Un préfiltre compact G4 est monté en série (classification ISO 16890 : ISO grossier 60%) tandis qu'un témoin d'encrassement des filtres permet la vérification de l'état des filtres.
Régulation intégréeUne régulation simple et autonome permettent de piloter moteur et batterie. Une régulation au soufflage à température constante est également diponible.
•Version extraction EXT : pilotage du moteur par potentiomètre
•Version insufflation EL : pilotage du moteur et de la batterie électrique.
•Version insufflation EC : pilotage du moteur et de la vanne 3 voies de la batterie
Critair ta
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
diamètre de conduit soufflage
diamètre de conduit aspiration
volume d'air non chargé
avec protection thermique contre la surcharge
Classe de protection (IP)
Multiple de vente
Code Douane
Gamme