Centrale Serencio P, DF superposés HR, échangeur contre-courant - servitude droite - 1000m3/h - plugfan EC - isol. 50 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F9-T3-TB3 :filtre soufflage ISO ePM1 55% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option
Economies d'énergieLa centrale Serencio P est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
Des performances avancées/h2>La centrale dispose d'un échangeur à contre courant haut rendement certifié Eurovent ainsi que de ventilateurs Plugfan haut rendement. Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.
Qualité d'air intérieur optimaleCette centrale de traitement d'air double flux est équipée de deux types de filtres : ePM1 55% (de série) et ePM1 70% (en option). La centrale est également renforcée au niveau de l'isolation et de l'étanchéité interne.
Serencio p
pour voir vos prix et les stocks
montage appareil
avec by-pass
rendement thermique
tension de raccordement
adapté à une commande électronique
débit d'air max à 200Pa
diamètre nom. de conduit raccordement intérieur
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
raccordement électrique
type de moteur
récupération de la chaleur au-dessus de
Matière
raccordement
longueur
hauteur
Gamme
Code Douane
Multiple de vente