Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Centrale Serencio P SW 5000 G, DF HR vertical, échangeur contre-courant - servitude gauche - 5000m3/h - isol. 50 mm laine minérale - EN 1886 : D2-L2-F8-T3-TB2 :filtre soufflage ISO ePM1 60% (F7) en std et ISO ePM1 70% (F8) en option
Flexibilité d'installationLa Serencio P SWITCH présente la particularité d'offrir 4 configurations d'installation possibles avec une référence unique : au sol à l'horizontale, à la verticale et suspendue au mur, à l'extérieur comme à l'intérieur. Il est tout à fait possible de changer l'orientation de la machine jusqu'à la dernière minute. Le bac à condensats et les ouvertures ont été conçus pour servir aussi bien une installation à la verticale qu'à l'horizontale.
Performances avancéesLa Serencio P SWITCH est dotée d'un échangeur à contre-courant haut rendement certifié Eurovent. Les performances de la machine sont testées selon la norme NF EN1886 (D2, L2, F8, T3, Tb2). La centrale est également compatible avec les systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
Confort d'utilisationLa régulation embarquée sur la Serencio P SWITCH offre une expérience de pilotage tournée vers le juste besoin de l'utilisateur. La centrale dispose de 3 modes de régulation : en standard, le mode Vitesse Constante. 2 modes optionnels de régulation en Débit Constant et en Pression Constante sont également disponibles. Pour une prise en main à distance, la Serencio P SWITCH dispose de plusieurs protocoles de communication GTC : Modbus RTU en natif, Modbus IP et Bacnet IP en option. Le webserveur est intégré de série et une télécommande filaire tactile est disponible en option.
Serencio p sw
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme