Serencio R 700 D - Centrale DF HR échangeur roue servitude droite 700 m3/h, 4 flux horizontaux,DP 50mm, NF EN 1886 D2-L2-T3-TB2, roue vitesse variable, moteur EC, Modbus RTU en std, soufflage iso ePM1 60%, reprise iso ePM1 50%
Economies d'énergieLa centrale Serencio R est compatible avec des systèmes de ventilation modulée Atlantic sous avis technique.
Installation facilitéeLa machine est démontable en 8 blocs.
Des performances avancéesLa centrale Serencio R dispose d'un échangeur rotatif haut rendement certifié Eurovent, ainsi que des ventilateurs plugfan haut rendement. Ses performances sont en adéquation avec la EN 1886.
ConnectivitéLa Serencio R est connectée : elle est équipée du Modbus RTU en natif et du Bacnet IP en option. Une IHM tactile est également disponible en option.
Serencio r
pour voir vos prix et les stocks
tension de raccordement
débit d'air max à 200Pa
diamètre nom. de conduit raccordement à l'extérieur
consommation d'énergie
Gamme
Multiple de vente
Code Douane