Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 125 mm

Main media

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit 125 mm
  • Longueur 300 mm

Barre standard GALVA 3 mètres et de diamètre 125 - Facilité de montage des accessoires par emboitage

 
 

Détails du produit

Application :
> Pour le raccordement de tous réseaux de distribution d'air.
Description :
> Conduit droit circulaire en tôle d'acier galvanisé agraphé en hélice de longueur 3 m Ø125.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Gaine de ventilation ronde

diamètre nominal du conduit

125 mm

Longueur

300 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73064080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.