Té à 90° - TE - Diamètre 125 mm - Piquage 125 mm - Avec joint

Main media

Té à 90° - TE - Diamètre 125 mm - Piquage 125 mm - Acier galvanisé - Avec joint - Convient pour une utilisation avec nos gammes de conduits rigides

 
 

Détails du produit

Te

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Te

Multiple de vente

1

Code Douane

73071190

Raccord T-Y, gaine de ventilation ronde

forme de finition

pièce en T

matériau du conduit

acier

avec joint prémonté

Oui

diamètre nominal conduite raccordement 2

125 mm

diamètre nominal conduite raccordement 1

125 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.