Cartouche coupe feu CT2 diamètre 125mm EI120S

Main media

Cartouche coupe-feu / clapet terminal CT2 de diamètre 100mm, avec degré coupe feu EI120S (2 heures) sur mur et EI90S (1 heure 30) en dalle.

 
 

Détails du produit

Application : > Dispositifs d'obturation installés dans le réseau de conduits des systèmes de ventilation.
Description : > Clapet pouvant être équipé d'un ou deux contacts de fin de course.
> Les clapets coupe-feu peuvent être installés dans les structures antifeu en position verticale ou horizontale.
> Modèle à commande mécanique avec fusible thermique.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Clapet coupe-feu rond

diamètre clapet coupe-feu

125 mm

diamètre nominal du conduit

125 mm

Info produit

Code Douane

84149000

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.