Interrupteur de proximité 1V 7.5kW + contacts

Main media

Interrupteur de proximité 1V 7.5kW + contacts - Fonction interrupteur - sectionneur de proximité marché/arrêt cadenassable de catégorie d'emploi AC 23 A (haut pouvoir de coupure)

 
 

Détails du produit

> Présentation en boîtier IP 64 pour montage en saillie.
> Catégorie d'emploi AC 23.
> Equipé de contacts auxiliaires de position - NO et NF - pour les modèles triphasés uniquement.
> Livré avec notice de raccordement.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Commutateur de commande

type de construction de l'appareil

appareil en saillie

appareil complet dans un boîtier

Oui

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

84149000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.