Extracteur ponctuel DESIGN D= 150 mm (I), marche et arrêt par interrupteur

Main media

Extracteur ponctuel DESIGN D= 150 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en grande cuisine.

 
 

Détails du produit

> Application :
- Ventilation ponctuelle d'une pièce,
- Extraction forcée et intermittente.
> Description :
- Matière : grille de façade et corps en ABS,
- Motorisation à faible niveau acoustique,
- Clapet anti-retour, amovible à l'arrère de l'extracteur,
- Fonctionnement manuel,
- Conditionnement sous carton communiquant.

Design

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Design

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Ventilateur mural (encastré)

avec soupape de non-retour

Oui

minuterie

sans

volume d'air non chargé

235 m³/h

tension de raccordement

230 V

diamètre d'encastrement

150 mm

consommation d'énergie

9300 W

hauteur d'encastrement

98.5 mm

hauteur

205 mm

largeur

205 mm

couleur

blanc

hygrostat

sans

Classe de protection (IP)

IPX4

profondeur de montage

98.5...98.5 mm

raccordement électrique

câble

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.