Mono df lt - extracteur individuel double flux piece par piece

Main media

Caractéristiques principales

  • volume d'air non chargé 55 m³/h
  • hygrostat ajustable

Mono df lt - extracteur individuel double flux piece par piece - très basse consommation - silencieux - echangeur tubulaire - fonctionnement permanent ou mise en route couplée à l'éclairage de la pièce temporisé

 
 

Détails du produit

Économies d'énergie : jusqu'à 75% de récupération d'énergie, très basse consommation (3,2 W)
Installation facilitée en rénovation : pas de réseau, ultra compact, épaisseur de mur jusqu'à 46 cm
Grand confort acoustique : 20 dB(A)

Mono df

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mono df

Multiple de vente

1

Code Douane

84145100

Ventilateur mural (en saillie)

volume d'air non chargé

55 m³/h

hygrostat

ajustable

consommation d'énergie

26.6 W

Hauteur

266 mm

Largeur

753 mm

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.