Groupe VMC simple flux EasyHOME Auto COMPACT

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de raccords d’aspiration 5
  • débit d'air max à 100Pa 240 m³/h
  • type de moteur AC
ICON

Groupe VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic avec fonctionnement quotidien 24h/24, adapté à chaque pièce ventilée, et un déclenchement manuel du mode boost via inverseur.

 
 

Détails du produit

> Application :
- Pour maison individuelle,
- Pour réseau de ventilation simple flux,
- Rénovation,
- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,
- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.
> Description :
- Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,
- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC,
- Moteur AC 2 vitesses.

Easyhome auto

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easyhome auto

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Non

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

5

avec télécommande sans fil

Non

débit d'air max à 100Pa

240 m³/h

débit d'air max à 50 Pa

290 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Non

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Non

gestion via application

Non

convient pour un détecteur de mouvement

Non

Classe Energétique

E

avec détecteur de mouvement

Non

poids

3.6 kg

profondeur

460 mm

type de moteur

AC

niveau de puissance acoustique

44 dB(A)

Matière

plastique

hauteur

187 mm

largeur

459 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.