Kit EasyHOME SensAIR - VMC Hygro intelligente QAI+

Main media

Caractéristiques principales

  • débit d'air max à 100Pa 473 m³/h
  • nombre de raccords d’aspiration 7
  • type de moteur EC (commutation électronique)
ICON

Kit EasyHOME SensAIR - VMC Simple flux Hygro intelligente - Solution Qualité d'Air Intérieur+ - Détection multi-polluants

 
 

Détails du produit

> La nouvelle solution simple flux intelligente QAI+:
- + de performance
- + de qualité d'air
- + d'innovation
- + de silence
> Contenu du kit:
- 1 groupe EasyHOME SensAIR
- 1 télécommande EasyHOME SensAIR
- 3 modules de régulation SensAIR + 2 RCC 125/80: MS Cuisine, MS Bain, MS WC
- 3 grilles design ColorLINE + manchette: 1xD125 et 2xD80
- 4 raccords + colliers EasyCLIP: 1xD160, 1xD125 et 2xD80
- 4 bouchons
- En complément du kit, des kits MS supplémentaires sont disponibles (KIT MS BAIN, WC et BAIN+WC) ainsi que les capteurs déportés (CO2, PM, COV)
> Application:
- En logement individuel, pour une nouvelle ventilation ou le remplacement d'un système existant,
- Construction neuve ou rénovation: garantit des débits conformes RE2020
> Description:
- Groupe Compact en matière plastique recylée
- 7 piquages pour connexion modules de régulation Ø125 cuisine ou sanitaires, 1 rejet Ø160
- Débits extraits régulés en fonction du niveau de polluant détecté par les modules de régulation SensAIR "MS" ou les capteurs déportés en option
- Moteur EC très basse consommation et silencieux

Easyhome sensair

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Etiquette Env. du domaine ventilation résidentiel B
Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Easyhome sensair

Multiple de vente

1

Code Douane

84145935

Ventilateur simple flux pour habitat individuel

convient pour ventilation en fonction de la demande

Oui

avec télécommande sans fil

Non

débit d'air max à 300Pa

330 m³/h

débit d'air max à 250Pa

406 m³/h

débit d'air max à 200Pa

435 m³/h

débit d'air max. à 150 Pa

455 m³/h

débit d'air max à 100Pa

473 m³/h

commande à distance possible

Non

nombre de raccords d’aspiration

7

débit d'air max à 50 Pa

492 m³/h

convient au contrôleur de zone

Non

avec contrôleur de zone

Non

avec capteur d'humidité externe (HR)

Non

avec capteur d'humidité interne (HR)

Oui

convient capteur de pression (supplémentaire)

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire)

Oui

convient pour un fonctionnement filaire

Oui

avec commande filaire

Oui

gestion via application

Non

raccordement électrique

borne de raccordement

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2)

Non

avec capteur de pression

Oui

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire)

Oui

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2)

Oui

convient pour un détecteur de mouvement

Non

Classe Energétique

B

signal de commande

0-10 V

avec détecteur de mouvement

Non

poids

5.15 kg

Profondeur

512.5 mm

type de moteur

EC (commutation électronique)

niveau de puissance acoustique

48 dB(A)

Matière

plastique

Hauteur

210 mm

Largeur

512.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.